曜日別特売

精密ニードルバルブ付流量計

精密ニードルバルブ付流量計 - コフロック精密ニードルバルブ付流量計 - コフロック精密ニードルバルブ付流量計 - コフロック精密ニードルバルブ付流量計 - コフロック
(3件のレビュー)

本器は高精度フロート式流量計と、精密ニードルバルブを組合せ、微小流量の計測制御に最適の製品です

用途
機器組込み用に
半導体関連ガス機器に
バイオ産業向けに
接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S.寸法E(mm)29精度(%)±2F.S.最高使用温度(℃)60バルブ有り材質(フロート)パイレックス供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部内容量1台
全48種類を絞り込む
ガスの種類
流量レンジ(L/min)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
ガスの種類
流量レンジ(L/min)
材質(本体)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34687396RK1200-12-B-Air-0.1Air0.01~0.1真鍮80100
36,100
34,980
38,478(税込)
当日出荷
34687405RK1200-12-B-Air-0.5Air0.05~0.5真鍮80100
30,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
34687414RK1200-12-B-Air-1Air0.1~1真鍮80100
30,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
34687423RK1200-12-B-Air-5Air0.5~5真鍮80100
30,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
34687432RK1200-12-SS-Air-0.1Air0.01~0.1SUS31680100
59,500
56,980
62,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
34687441RK1200-12-SS-Air-0.5Air0.05~0.5SUS31680100
53,800
52,980
58,278(税込)
当日出荷
34687457RK1200-12-SS-Air-1Air0.1~1SUS31680100
53,800
52,980
58,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
34687466RK1200-12-SS-Air-5Air0.5~5SUS31680100
53,800
52,980
58,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
34687475RK1200-15-B-Air-0.1Air0.01~0.1真鍮110130
36,100
34,980
38,478(税込)
当日出荷
34687484RK1200-15-B-Air-0.5Air0.05~0.5真鍮110130
30,000
29,980
32,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
34687493RK1200-15-B-Air-1Air0.1~1真鍮110130
30,000
29,980
32,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
34687502RK1200-15-B-Air-5Air0.5~5真鍮110130
30,000
29,980
32,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
34687511RK1200-15-SS-Air-0.1Air0.01~0.1SUS316110130
59,500
56,980
62,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
34687527RK1200-15-SS-Air-0.5Air0.05~0.5SUS316110130
53,800
52,980
58,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
34687536RK1200-15-SS-Air-1Air0.1~1SUS316110130
53,800
52,980
58,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
34687545RK1200-15-SS-Air-5Air0.5~5SUS316110130
53,800
52,980
58,278(税込)
当日出荷
34687554RK1200-12-B-N2-0.1N20.01~0.1真鍮80100
36,100
34,980
38,478(税込)
当日出荷
34687563RK1200-12-B-N2-0.5N20.05~0.5真鍮80100
30,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
34687572RK1200-12-B-N2-1N20.1~1真鍮80100
30,000
29,980
32,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
34687581RK1200-12-B-N2-5N20.5~5真鍮80100
30,000
29,980
32,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
34687597RK1200-12-SS-N2-0.1N20.01~0.1SUS31680100
59,500
56,980
62,678(税込)
当日出荷
34687606RK1200-12-SS-N2-0.5N20.05~0.5SUS31680100
53,800
52,980
58,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
34687615RK1200-12-SS-N2-1N20.1~1SUS31680100
53,800
52,980
58,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
34687624RK1200-12-SS-N2-5N20.5~5SUS31680100
53,800
52,980
58,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
34687633RK1200-15-B-N2-0.1N20.01~0.1真鍮110130
36,100
34,980
38,478(税込)
当日出荷
34687642RK1200-15-B-N2-0.5N20.05~0.5真鍮110130
30,000
29,980
32,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
34687651RK1200-15-B-N2-1N20.1~1真鍮110130
30,000
29,980
32,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
34687667RK1200-15-B-N2-5N20.5~5真鍮110130
30,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
34687676RK1200-15-SS-N2-0.1N20.01~0.1SUS316110130
59,500
56,980
62,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
34687685RK1200-15-SS-N2-0.5N20.05~0.5SUS316110130
53,800
52,980
58,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
34687694RK1200-15-SS-N2-1N20.1~1SUS316110130
53,800
52,980
58,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
34687703RK1200-15-SS-N2-5N20.5~5SUS316110130
53,800
52,980
58,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
34687712RK1200-12-B-O2-0.1O20.01~0.1真鍮80100
36,100
34,980
38,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
34687721RK1200-12-B-O2-0.5O20.05~0.5真鍮80100
30,000
29,980
32,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
34687737RK1200-12-B-O2-1O20.1~1真鍮80100
30,000
29,980
32,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
34687746RK1200-12-B-O2-5O20.5~5真鍮80100
30,000
29,980
32,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
34687755RK1200-12-SS-O2-0.1O20.01~0.1SUS31680100
59,500
56,980
62,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
34687764RK1200-12-SS-O2-0.5O20.05~0.5SUS31680100
53,800
52,980
58,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
34687773RK1200-12-SS-O2-1O20.1~1SUS31680100
53,800
52,980
58,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
34687782RK1200-12-SS-O2-5O20.5~5SUS31680100
53,800
52,980
58,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
34687791RK1200-15-B-O2-0.1O20.01~0.1真鍮110130
36,100
34,980
38,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
34687807RK1200-15-B-O2-0.5O20.05~0.5真鍮110130
30,000
29,980
32,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
34687816RK1200-15-B-O2-1O20.1~1真鍮110130
30,000
29,980
32,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
34687825RK1200-15-B-O2-5O20.5~5真鍮110130
30,000
29,980
32,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
34687834RK1200-15-SS-O2-0.1O20.01~0.1SUS316110130
59,500
56,980
62,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
34687843RK1200-15-SS-O2-0.5O20.05~0.5SUS316110130
53,800
52,980
58,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
34687852RK1200-15-SS-O2-1O20.1~1SUS316110130
53,800
52,980
58,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
34687861RK1200-15-SS-O2-5O20.5~5SUS316110130
53,800
52,980
58,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34687396
2023-06-20
用途: 大気の流量を測定
学校法人早稲田大学教育・研究機関

ワンタッチジョイントを2個購入し,流量計の背面につけて,エアポンプからの大気を100から50 mL/sの流量で流す実験に使用している.問題なし.お勧め.

対象商品 : 34687396
2021-09-13
用途: 装置のエアー管理用に使用
有限会社兵庫サイエンス

数量が8台と多かったのですが即納品として送付いただきました。急いでおりましたので大変助かりました。次回もお願いしようと思っております。

対象商品 : 34687405
2018-11-15
用途: 試験研究
三機工業株式会社建設業・工事業

ニードルバルブのつまみが小さい。メモリ文字が小さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする