不織布 布団袋

不織布 布団袋 - アサヒ (引越)
(1件のレビュー)

特殊な畳み方により布団を置いた後に側面部をたくしあげればコシの無い不織布でも簡単に梱包が出来ます。
また丈夫で通気性に優れているため、引越後も布団を収納する際にお客さまに喜んで使用されております。側面はグレー色・底面は黒色のツートンカラー。

材質ポリプロピレン幅(mm)1000高さ(mm)780奥行(mm)635内容量1セット(100枚)
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34694877FB-F2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34694877
2017-09-11
用途: 業務用として、顧客に寝具を搬入する際に使用
株式会社マルイチ

業務用で使用する為か、紐と不織布の縫製部分が切れてしまうことが多い。もし補強または、対策を講じて頂けるのであればありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする