ナンシン
微音キャスター 自在ストッパー付 エラストマー車
(1件のレビュー)
材質(車輪)
エラストマー(B入り)
仕様
ストッパー付
ストッパー
シングルストッパー
特性
静音
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34700976
TES100TB S-2
100
60
100×58
82×40
122
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
34700985
STLS125PB S-2
125
110
102×102
80×80(75×75)
165
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください