ナンシン
自在ストッパー付 ナイロン車
材質(車輪)
ナイロン(B入り)
仕様
ストッパー付
種別
産業用キャスター
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
シングルストッパー
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34701387
STC-125NBN S-2
CADデータダウンロード
125
150
102×102
80×80(75×75)
165
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
34701396
STC-150NB S-2
CADデータダウンロード
150
160
102×102
80×80(75×75)
190
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください