ナンシン
自在ストッパー付 MCナイロン車
材質(車輪)
MCナイロン車
仕様
車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパー付
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
ダブルストッパー
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34701475
STM75MBC W-3
CADデータダウンロード
75
120
81×81
63×63
100
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
34701484
STM100MBC W-3
CADデータダウンロード
100
180
95×95
73×73(70×70)
144
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
34701493
STM130MBC W-3
CADデータダウンロード
130
270
105×105
82×82(79×79)
177
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
34701502
STM150MBC W-3
CADデータダウンロード
150
300
120×120
93×93(87×87)
198
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
34701511
STM200MBC W-3
CADデータダウンロード
200
400
140×140
115×115(105×105)
250
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください