曜日別特売

ステンレスキャスター 自在ストッパー付 ゴム車

ステンレスキャスター 自在ストッパー付 ゴム車 - ナンシン

ステンレス金具、ゴム車

材質(車輪)ゴム仕様ストッパー付種別ステンレスキャスター金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34701782SU-TEL100RL S-210050100×5882×40122
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
34701764SU-TEL65RL S-2653570×4256×2880
オープン
取扱い終了
34701773SU-TEL75RL S-2754070×4256×2892
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする