ナンシン
微音キャスター 自在ストッパー付 エラストマー車
微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途
夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で
材質(車輪)
エラストマー(B入り)
仕様
ストッパー付
車輪幅(mm)
27
ストッパー
シングルストッパー
偏心E(mm)
32
軸長L(mm)
25
特性
静音
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34701965
SES100TB S-2
100
60
126
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
34701974
SES100TB S-12
100
60
126
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください