ナンシン
ねじ込み式 自在 グレーゴム車
ストッパー
なし
軸長L(mm)
25
ねじ寸法T
M16×P2.0
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高H(mm)
車輪幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34702193
SMO75MM
75
55
105
20
オープン
取扱い終了
34702202
SMO100MM
102
60
137
22
オープン
取扱い終了
34702211
SMO125MM
126
90
162
25
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください