曜日別特売

ねじ込み式 自在ストッパー付 グレーゴム車

ねじ込み式 自在ストッパー付 グレーゴム車 - ナンシン
仕様車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパー付ストッパーダブルストッパー軸長L(mm)25ねじ寸法TM16×P2.0キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高H(mm)
車輪幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34702254SMO75MM W-5755510520
オープン
取扱い終了
34702263SMO100MM W-51026013722
オープン
取扱い終了
34702272SMO125MM W-51269016225
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする