微音キャスター 自在ストッパー付 エラストマー車

微音キャスター 自在ストッパー付 エラストマー車 - ナンシン

微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。

用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で材質(車輪)エラストマー(B入り)車輪幅(mm)27ストッパーシングルストッパー偏心E(mm)32軸長L(mm)58特性静音キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34702437GES100TB S-1210060127
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
34702421GES100TB S-210060127
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする