曜日別特売

SGコットンディスク

SGコットンディスク - ヤナセ(柳瀬)

綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。
非常に肌触りがよく、被研磨材に対しても、アタリがソフトで均一研磨ができます。
繊維の密度が高く、SGサイザルディスクの仕上げをより美しくします。
SG-CD100Kは「含浸タイプ」になります。含浸タイプはバフの繊維に研磨剤(アルミナ砥粒)を含ませたバフで、焼けにくくなっており、長寿命です。研磨剤を塗布してご使用ください。
SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式!
付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。

用途金属の鏡面前の最終仕上げに外径(Φmm)100穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])8000適合材一般金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合内容量1枚
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34697792SG-CD100
4,380
取扱い終了
34697801SG-CD100K
5,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【YANASE】セービング ヤナセの特許商品!!作業効率アップには欠かせません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フェルトディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/481/
2023-01-27

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする