研玉(シャンク付)アルミオキサイト(AO)

研玉(シャンク付)アルミオキサイト(AO) - ヤナセ(柳瀬)研玉(シャンク付)アルミオキサイト(AO) - ヤナセ(柳瀬)研玉(シャンク付)アルミオキサイト(AO) - ヤナセ(柳瀬)研玉(シャンク付)アルミオキサイト(AO) - ヤナセ(柳瀬)研玉(シャンク付)アルミオキサイト(AO) - ヤナセ(柳瀬)

柔らかく、細かな研磨が自慢です。
研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。

用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。シャンク径(mm)6シャンク長(mm)150砥粒AOアルミオキサイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200内容量1本
注意
※切削液は水溶性の切削液、またはスピンドル油をご使用ください。
※石油系、エマルジョンタイプはご使用にならないでください。
※回転数はワークに合わせて300~1200min-1でご使用ください。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全45種類を絞り込む
粒度
外径(Φmm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34698395SKTM-5.3605195
5,480
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
34698404SKTM-5.31205195
5,480
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
34698413SKTM-5.32205195
5,480
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
34698422SKTM-5.8605.5195
5,480
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
34698431SKTM-5.81205.5195
5,480
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
34698447SKTM-5.82205.5195
5,480
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
34698456SKTM-6.8606.5195
5,480
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
34698465SKTM-6.81206.5195
5,480
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
34698474SKTM-6.82206.5195
5,480
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
34698483SKTM-7.3607195
5,480
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
34698501SKTM-7.32207195
5,480
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
34698517SKTM-9609200
5,480
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
34698535SKTM-92209200
5,480
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
34698544SKTM-106010200
5,580
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
34698553SKTM-1012010200
5,580
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
34698562SKTM-1022010200
5,580
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
34698571SKTM-116011200
5,580
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
34698587SKTM-1112011200
5,580
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
34698596SKTM-1122011200
5,580
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
34698605SKTM-126012210
5,680
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
34698614SKTM-1212012210
5,680
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
34698623SKTM-1222012210
5,680
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
34698632SKTM-136013210
5,780
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
34698641SKTM-1312013210
5,780
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
34698657SKTM-1322013210
5,780
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
34698666SKTM-146014210
6,080
3,798
4,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
34698675SKTM-1412014210
6,080
3,798
4,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
34698684SKTM-1422014210
6,080
3,798
4,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
34698693SKTM-166016210
6,080
3,798
4,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
34698702SKTM-1612016210
6,080
3,798
4,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
34698711SKTM-1622016210
6,080
3,798
4,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
34698727SKTM-186018210
6,280
3,898
4,288(税込)
17日以内出荷
返品不可
34698736SKTM-1812018210
6,280
3,898
4,288(税込)
17日以内出荷
返品不可
34698745SKTM-1822018210
6,280
3,898
4,288(税込)
17日以内出荷
返品不可
34698754SKTM-206020210
6,480
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
34698763SKTM-2012020210
6,480
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
34698772SKTM-2022020210
6,480
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
34698781SKTM-226022210
6,580
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
34698797SKTM-2212022210
6,580
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
34698806SKTM-2222022210
6,580
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
34698815SKTM-256025210
6,680
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
34698824SKTM-2512025210
6,680
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
34698833SKTM-2522025210
6,680
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
34698492SKTM-7.31207195
5,480
取扱い終了
34698526SKTM-91209200
5,480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする