曜日別特売
(6件のレビュー)

砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。

用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。全長(mm)200砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※切削液は水溶性の切削液、またはスピンドル油をご使用ください。
※石油系、エマルジョンタイプはご使用にならないでください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全78種類を絞り込む
粒度
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
適合内径(Φmm)
78種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
適合内径(Φmm)
砥粒部長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34698842KTM-5602.154.5~545
3,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
34698851KTM-51202.154.5~5(目安)45
3,500
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
34698867KTM-52202.154.5~5(目安)45
3,500
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
34698876KTM-5.5602.15.55~5.5(目安)45
3,500
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
34698885KTM-5.51202.15.55~5.545
3,500
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
34698894KTM-5.52202.15.55~5.5(目安)45
3,500
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
34698903KTM-6.5602.16.56~6.5(目安)45
3,500
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
34698912KTM-6.51202.16.56~6.5(目安)45
3,500
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
34698921KTM-6.52202.16.56~6.5(目安)45
3,500
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
34698937KTM-7602.176.5~745
3,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
34698946KTM-71202.176.5~745
3,500
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
34698955KTM-72202.176.5~7(目安)45
3,500
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
34698964KTM-8602.198~9(目安)50
3,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
34698973KTM-81202.198~9(目安)50
3,500
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
34698982KTM-82202.198~9(目安)50
3,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
34698991KTM-9602.1109~10(目安)50
3,600
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
34699007KTM-91202.1109~10(目安)50
3,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
34699016KTM-92202.1109~10(目安)50
3,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
34699025KTM-10602.11110~11(目安)50
3,600
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
34699034KTM-101202.11110~11(目安)50
3,600
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
34699043KTM-102202.11110~11(目安)50
3,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
34699052KTM-11602.11211~12(目安)60
3,700
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
34699061KTM-111202.11211~12(目安)60
3,700
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
34699077KTM-112202.11211~12(目安)60
3,700
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
34699086KTM-126031312~13(目安)60
3,800
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
34699095KTM-1212031312~13(目安)60
3,800
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
34699104KTM-1222031312~13(目安)60
3,800
2,498
2,748(税込)
当日出荷
34699113KTM-136031413~14(目安)60
4,100
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
34699122KTM-1312031413~14(目安)60
4,100
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
34699131KTM-1322031413~14(目安)60
4,100
2,798
3,078(税込)
当日出荷
34699147KTM-146031614~16(目安)60
4,100
2,798
3,078(税込)
当日出荷
34699156KTM-1412031614~16(目安)60
4,100
2,798
3,078(税込)
当日出荷
34699165KTM-1422031614~16(目安)60
4,100
2,798
3,078(税込)
当日出荷
34699174KTM-166031816~18(目安)60
4,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
34699183KTM-1612031816~18(目安)60
4,300
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
34699192KTM-1622031816~18(目安)60
4,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
34699201KTM-18603.42018~20(目安)60
4,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
34699217KTM-181203.42018~20(目安)60
4,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
34699226KTM-182203.42018~20(目安)60
4,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
34699235KTM-20603.62220~22(目安)60
4,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
34699244KTM-201203.62220~22(目安)60
4,600
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
34699253KTM-202203.62220~22(目安)60
4,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
34699262KTM-22604.22522~24(目安)70
4,700
3,198
3,518(税込)
当日出荷
34699271KTM-221204.22522~24(目安)70
4,700
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
34699287KTM-222204.22522~24(目安)70
4,700
3,198
3,518(税込)
当日出荷
34699296KTM-24604.62724~25(目安)70
5,200
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
34699305KTM-241204.62724~25(目安)70
5,200
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
34699314KTM-242204.62724~25(目安)70
5,200
3,298
3,628(税込)
当日出荷
34699323KTM-25604.62825~27(目安)70
5,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
34699332KTM-251204.62825~27(目安)70
5,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【YANASE】研玉
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34699262
2023-12-14
用途: クラッチオペレーティング加工後のホーニングに使用
ハジメ商会自動車・二輪車・自転車関連業

とても簡単にきれいに加工できました、バリもなくピストンがスムーズの稼働します。
粗さを変えると径も大きくできます。

対象商品 : 34699226
2022-06-25
用途: 鋳鉄シリンダーの錆び取り
株式会社 P B自動車・二輪車・自転車関連業

内径19mmでしたがそれほどきつくなく磨けました。マシンオイルと書いて有りましたが無かったので市販のスプレーオイルを吹きかけて右回転約10秒左回転約10秒位前後に動かしながら磨きました。結構滑らかに成ったので大丈夫かなと思います。

対象商品 : 34699226
2019-03-04
用途: アルミシリンダーの研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

新品では、表示粒度より若干粗い感じがしますが、使用していると、改善するかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 34698921
2018-04-20
用途: シャフトの小径穴の交差横穴のバリ取り
エレメントスポーツ

値段も安いし内径交差穴のバリ取りが簡単に出来て、世間で標準とされてる物より安価で手に入るので 今後はこちらのメーカーに変えていく方向で検討します。消耗が気になりますがそこは使ってから判断します。

2が参考にしています
対象商品 : 34699341
2016-02-08
用途: バイクのブッシュのホーニング

フレックスホーンと迷いましたが、安価であるこの商品に決めました。
使用において特に気になることはなく、十分に使えます。
コスパ的に満足です。

対象商品 : 34699217
2013-07-11
用途: シリンダ研磨

シャフトがもう少し太い方が良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする