ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール)

ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール) - ハンマーキャスター

自在車320E・315Eと併用できます。

キャスタータイププレート式固定車キャスターストッパーなし金具仕上ステンレス型式320ER固定車形状固定材質(車輪)ウレタン車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
取付高H(mm)
車輪幅(mm)
取付穴径P(Φmm)
許容荷重(daN)
車輪No.
取付座A×B(mm)
取付寸法X×Y(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08014876320ER-UR100100122278.860439E-UR100100×5882×40
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
08014885320ER-UR125125148278.870439E-UR125100×5882×40
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
08014894320ER-UR505065216.540439G-UR5070×4256×28
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
08014912320ER-UR757592216.550439E-UR7570×4256×28
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
08014903320ER-UR656582216.540439E-UR6570×4256×28
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08014876320ER-UR10008008147320ER-UR100320ER-UR100 ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール) ハンマーキャスター 08008147ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール)ハンマーキャスター1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
08014885320ER-UR12508008156320ER-UB125320ER-UR125 ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール) ハンマーキャスター 08008156ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール)ハンマーキャスター1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
08014894320ER-UR5008008165320ER-UR50320ER-UR50 ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール) ハンマーキャスター 08008165ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール)ハンマーキャスター1個
879
税込967
注文コードが変更になりました
08014912320ER-UR7508008183320ER-UR75320ER-UR75 ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール) ハンマーキャスター 08008183ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール)ハンマーキャスター1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする