投光器

投光器 - YAMAZEN(山善)

屋外用防雨型。
バイス付きで取付け簡単。
本体はアルミダイキャスト製のため、丈夫で熱を持ちにくくなっています。

定格電力(W)200適合200W形電球材質アルミダイキャスト幅(mm)(ライト部)250直径(Φmm)(ライト部)140質量(g)850(ライト部)定格使用電圧100~110V 50/60Hzバイスつかみ幅(mm)150~220電源コードVCT0.75mm2バイス最大口幅(mm)65ソケット防雨仕様電球の種類レフ球内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34703785RZ-2000.3
オープン
取扱い終了
34703794RZ-200C5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする