マックス
ワイヤ連結釘
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
連結方式
ワイヤ連結
胴部形状
スムース
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
線径(Φmm)
頭径(Φmm)
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
適合釘打機
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10096527
NC50V1 ミニバコ
1箱(400本×10巻)
50
2.1
5.0
2.1
HN-50、HN-50N、HN-65N1、HN-65S1、CN-450(AD)〈FP〉、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉、CN-565S〈FP〉
オープン
取扱い終了
代替品有
10982404
NC50V1 ミニバコ
1個
50
2.1
5.0
2.1
HN-50、HN-50N、HN-65N1、HN-65S1、CN-450(AD)〈FP〉、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉、CN-565S〈FP〉
オープン
取扱い終了
代替品有
10417066
NC65V5ミニパック
1個
65
2.5
6.0
2.5
HN-65N1、HN-65S1、HN-75N1、HN-90N1、CN-565CG、CN-565S〈FP〉、CN-890S
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください