バッテリーチェッカー

バッテリーチェッカー - Meltec(大自工業)
(2件のレビュー)

バッテリーは日常点検が大切です。
シガーソケットに差し込むだけ!
DC12V/24Vに使える!

仕様
【バッテリー電圧表示】
良好(12V:12.5V~16.0V、24V:25.0V~28.0V)
やや充電不足(12V:11.8V~12.5V、24V:23.6V~25.0V)
充電不足(12V:11.8V以下、24V:23.6V以下)
寸法(mm)約41×23×100質量(g)70コード長さ(mm)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34713104ML120
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34713104
2013-06-23
用途: バッテリーのチェックに
株式会社オーエストランス

最初にきた商品は、液晶部分がすこしおかしかったので、
連絡したところ迅速な対応して頂きました。
商品は大変使いやすく、12V24Vどちらでも使えます。

対象商品 : 34713104
2010-10-14
用途: 発電量のチェックに
京都モータース

使いやすくて、いいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする