理研コランダム
リコーズベルト
切れ味が良い研削時の食いつき性をアップしました。
寿命が長く、焼けの発生を抑えます。
金属の重研削から軽研削まであらゆる研削作業に使用できます。
用途
黒皮の研磨。ステンレス製品の傷取り、ビート除去。作業工具類の粗取りと仕上げ。
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(mm)
3350
長さ(mm)
3350
幅(mm)
50
砥材
ジルコニア砥粒(Z)
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34744087
31-Z787-50X3350-40
40
¥
20,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34744096
31-Z787-50X3350-60
60
¥
18,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34744105
31-Z787-50X3350-80
80
¥
16,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
10728235
31-Z787-50X3350-50
50
¥
14,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください