理研コランダム
リコーズベルト
切れ味が良い研削時の食いつき性をアップしました。
寿命が長く、焼けの発生を抑えます。
金属の重研削から軽研削まであらゆる研削作業に使用できます。
用途
黒皮の研磨。ステンレス製品の傷取り、ビート除去。作業工具類の粗取りと仕上げ。
ベルト幅(mm)
75
ベルト長さ(mm)
3350
長さ(mm)
3350
幅(mm)
75
砥材
ジルコニア砥粒(Z)
砥粒
Z
適合材
ステンレス
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34744114
31-Z787-75X3350-40
40
¥
30,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
返品不可
34744123
31-Z787-75X3350-60
60
¥
27,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
34744132
31-Z787-75X3350-80
80
¥
25,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください