曜日別特売

ステンレス 低床重荷重用 固定車(ナイロン(ボールB入)車)

ステンレス 低床重荷重用 固定車(ナイロン(ボールB入)車) - ハンマーキャスター

300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。

材質(車輪)ナイロン(ボールB入)形状固定車荷重種別重荷重型式540SR固定車車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×89.5車輪No.542Sストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34715703540SR-NRB-65 ステン6530082×89.563×6390
オープン
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする