曜日別特売

フリーストップヒンジ

フリーストップヒンジ - 栃木屋フリーストップヒンジ - 栃木屋フリーストップヒンジ - 栃木屋フリーストップヒンジ - 栃木屋フリーストップヒンジ - 栃木屋フリーストップヒンジ - 栃木屋フリーストップヒンジ - 栃木屋フリーストップヒンジ - 栃木屋
(2件のレビュー)

樹脂材料の摩擦抵抗を利用しているため、磨耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくく、任意の角度で静止できるヒンジです。

材質/処理
(ケース)POM/黒色
(シャフト)SUSXM7/-
(プッシュナット)SUS/-
(ブラケット)SUS430/バレル研磨
用途医療機器・OA機器・音響機器等RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ヒンジとブラケットは後からカシメ加工をしないで下さい。
※蓋1枚に対し2個以下の使用として下さい。
※本品はシャフトを水平状態にして取付けて下さい。
※連続動作を行う所には使用しないで下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(Φmm)
寸法H(Φmm)
寸法J(Φmm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09324244TH-134-1A26.5252015156.54.26134.442.4
オープン
459
505(税込)
4日以内出荷
09324253TH-134-2A25.5241813146.54.25113.642.1
オープン
489
538(税込)
4日以内出荷
09324262TH-134-3A22.5211511135.53.24102.931.8
オープン
399
439(税込)
当日出荷
09324271TH-134-4A19.518117.5105.53.2382.231.8
オープン
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09324244
2018-10-02
用途: 照明調光ユニットの操作部の修理
有限会社BE NATURALサービス業

部品が壊れて探していたのですが、ちょうどサイズでした。
思った以上の治り具合で満足しています。

対象商品 : 09324262
2017-08-09
用途: フロントバイザーの取り付けに
教育・研究機関

かなり硬いのでアクリル(t:2)で作ったバイザーが割れてしまいそうなので使用をやめています。次の部品(トルクヒンジ)を待って考えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする