ソケットコネクタ79XXシリーズ

ソケットコネクタ79XXシリーズ - 3M(スリーエム)ソケットコネクタ79XXシリーズ - 3M(スリーエム)ソケットコネクタ79XXシリーズ - 3M(スリーエム)ソケットコネクタ79XXシリーズ - 3M(スリーエム)ソケットコネクタ79XXシリーズ - 3M(スリーエム)

スタンダードソケット/ヘッダーの各種ヘッダー、プラグコネクタに適合
10極から64極までの極数バリエーション
1.27mmピッチフラットケーブルと一括圧接結線、デージーチェーンにも対応

材質/処理
コンタクト/銅合金、ニッケル下地金めっき(ニッケル下地前面1.27μm以上)
ボディ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)
カバー/ガラス入りポリエステル、ライナー紙付感圧接着剤(UL94V-O、灰色)
適合電線/28AWGより線 ULスタイル2651相当形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250/DC300耐電圧アーク絶縁破壊等の発生がないこと定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期20以下(機械的試験および環境試験後の接触抵抗増加値が20以下のこと)結合方式ワンタッチ定格周囲温度(℃)-55~105結線方式圧接コンタクト形状メスメッキ接点部金めっき厚0.2μm以上(他はニッケルめっき)形状(カバー)オープンエンド型 裏面接着剤なし形状(ボディ)誤挿入防止用ノーズ中央1箇所
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
347298617910-B500 FL1個10
オープン
129
142(税込)
当日出荷
347298777914-B500 FL1個14
オープン
149
164(税込)
当日出荷
347298867916-B500 FL1個16
オープン
159
175(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
347298957920-B500 FL1セット20
オープン
179
197(税込)
当日出荷
347299047926-B500 FL1個26
オープン
189
208(税込)
3日以内出荷
返品不可
347299137930-B500 FL1個30
オープン
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
347299227934-B500 FL1個34
オープン
179
197(税込)
当日出荷
347299317940-B500 FL1個40
オープン
209
230(税込)
107日以内出荷
返品不可
347299477950-B500 FL1個50
オープン
249
274(税込)
当日出荷
347299567960-B500 FL1個60
オープン
279
307(税込)
6日以内出荷
返品不可
347299657964-B500 FL1個64
オープン
329
362(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする