ケミフィットCP90°ユニオンエルボ

ケミフィットCP90°ユニオンエルボ - ニッタ

ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。軽量です。
完全禁油処理品です。クリーンルーム内で部品洗浄しています。
内面平滑性に優れます。射出成形品なので、内面が滑らかです。
無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。
厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。

形状ユニオンエルボ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂適合チューブPL、PN、TA、TP使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.4負圧性能(kPa)-99.975
注意
※チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。
※柔軟性のあるチューブを使用する場合は、インサート(別売)を取り付けてください。
※樹脂ねじのため、金属ねじに比べて応力緩和現象が生じ易く、特に高温ではより顕著になります。定期的な増し締めを行ってください。
※適合チューブ以外のチューブについては「クリーンチューブ」では無い為、使用条件を十分に確認してください。
※CP-UL8のみL1寸法、L8寸法の片方の長さが異なります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
チューブ挿入長さF(mm)
最小内径(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L8(mm)
二面幅H1(mm)
二面幅H2(mm)
有効断面積(mm2)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47077371CP-UL1/21袋(5個)-1/2B291046.258.818.522.049.016.0
4,445
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
34725871CP-UL61個6-19529.137.1121495
370
取扱い終了
34725887CP-UL81個8-22639.0(37.0)48.5(46.5)1216.518.58
430
取扱い終了
34725896CP-UL101個10-29841.852.816.51930.512
600
取扱い終了
34725905CP-UL121個12-291045.75818.521.54416
715
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする