フルブローカプラ ウレタンホース取り付け用

フルブローカプラ ウレタンホース取り付け用 - 日東工器フルブローカプラ ウレタンホース取り付け用 - 日東工器フルブローカプラ ウレタンホース取り付け用 - 日東工器
(3件のレビュー)

コンプレッサの空気使用量を削減

用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用材質(本体)アルミニウム合金流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法Bs(Φmm)
寸法T(mm)
寸法Ls(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34730796FBH-65SN AL NBR214-8323645.5六角1764
5,290
4,298
4,728(税込)
当日出荷
34730805FBH-80SN AL NBR214-8331677.5六角1966
5,290
4,998
5,498(税込)
当日出荷
34730823FBH-110SN AL NBR214-83748610六角2471
5,460
4,398
4,838(税込)
当日出荷
34730814FBH-85SN AL NBR214-8340687.5六角1966
5,290
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エアー配管用継手 接続荷重比較(フルブローカプラ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34730796
2024-01-01
用途: 自動車のメンテナンス
製造業

カプラ脱着時の衝撃音から開放されました。
ロック機構もあり不意に外れることもなく、良いですね。

対象商品 : 34730814
2020-05-14
用途: エア工具の差し替え時
株式会社フロージャパンサービス業

通常のエアカプラにエア圧を抜く機能が追加されたものです。
これを使うと、力ずくで差し込んでいたカプラ、抜くときのオス側カプラ飛び出しとオサラバできます。
お客様先でご使用されていたのを見て、非常に便利だったため導入しました。
カプラ差し込み時→エア圧無し→軽い力でオス側カプラを差し込む→商品の中央胴体をスライドさせることで、エア圧ON→黒いリングを回してロックする、の流れです。
外す際は、黒リングのロック解除→胴体スライドさせてエア圧OFF(出口側の圧がゼロになる)→黒リングを軽く引っ張るとオス側カプラが抜ける、です。
安全に作業出来(抜く際のオス側カプラの飛び出しもゼロ)、非力な方でもカプラ抜き差しが非常に楽になります。1Mpa前後の高圧エア使用時とか特におすすめです。
オスネジ、メスネジ、ホース接続、さらにサイズ、とバリエーションがあるので購入前の確認は必須です。その点だけご注意ください。

1が参考にしています
対象商品 : 34730796
2019-02-04
用途: 日頃の自動車整備作業に
二葉モータース自動車・二輪車・自転車関連業

取り外すときにエア圧による反発がなく片手でとても楽ちんに外せるので工場の中のエアカプラーを全てこれに変えました。
外すとき、手から地面に落ちたときに、黒いプラスチックの部分が割れないかドキドキします。
出来るなら全ての筐体が金属であった方が安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする