スライド式バリュータイプUSBメモリ

スライド式バリュータイプUSBメモリ - エレコム

キャップレスでキャップを紛失する心配がいらない、スライド式のUSBメモリです。エレコムWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(PasswordAuthenticationSecuritySystem)×AES」を使用可能です。指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、USBメモリがそのパソコンを自動で認識するので、二度目からはめんどうなパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。

質量(g)約10.5電源USBバスパワー接続コネクタ形状USBタイプAオス対応機種USB2.0または1.1インターフェイスを装備し、Windows 7/Vista/XP/2000(SP4)が動作するWindowsパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×20×10保証期間1年セキュリティPASS ( Password Authentication Security System)×AES 256bit[パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]インターフェイスUSB2.0/1.1内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34733501MF-LSU204GBKブラック4GB
オープン
取扱い終了
34733517MF-LSU204GBUブルー4GB
オープン
取扱い終了
34733526MF-LSU204GPNピンク4GB
オープン
取扱い終了
34733535MF-LSU204GWHホワイト4GB
オープン
取扱い終了
34733544MF-LSU208GBKブラック8GB
オープン
取扱い終了
34733553MF-LSU208GBUブルー8GB
オープン
取扱い終了
34733562MF-LSU208GPNピンク8GB
オープン
取扱い終了
34733571MF-LSU208GWHホワイト8GB
オープン
取扱い終了
34733587MF-LSU216GBKブラック16GB
オープン
取扱い終了
34733596MF-LSU216GBUブルー16GB
オープン
取扱い終了
34733605MF-LSU216GPNピンク16GB
オープン
取扱い終了
34733614MF-LSU216GWHホワイト16GB
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする