曜日別特売

家庭セメント 急硬

家庭セメント 急硬 - サンホーム家庭セメント 急硬 - サンホーム家庭セメント 急硬 - サンホーム家庭セメント 急硬 - サンホーム家庭セメント 急硬 - サンホーム家庭セメント 急硬 - サンホーム
(2件のレビュー)

比較的、お急ぎの時に便利。
約6~12時間位で固まります。(水の量、気温によって変ります)
歩行程度の使用なら可能です。
砂や砂利は不要です。

危険物の類別非危険物硬化時間6~12時間
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
塗布面積(cm/袋)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34734786CQG1.31袋(1.3kg)約1×28×28
400
349
384(税込)
7日以内出荷
34734795CQG41袋(4kg)約1×50×50
980
799
879(税込)
当日出荷
34734804CQW1.31袋(1.3kg)約1×28×28
480
419
461(税込)
6日以内出荷
34734813CQW41袋(4kg)約1×50×50
1,250
979
1,077(税込)
6日以内出荷
80468284CQG1.31箱(15袋)約1×28×28
5,775
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
80468300CQW1.31箱(15袋)約1×28×28
7,095
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
80468519CQG41箱(6袋)約1×50×50
5,800
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
80468528CQW41箱(6袋)約1×50×50
7,260
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34734786
2018-10-09
用途: 郵便受けの固定に使用しました
教育・研究機関

砂も不要ですぐに使用出来、乾きも早く使い勝手が良かった。

対象商品 : 34734786
2013-08-16
用途: 玄関の床の補修

初めての使用なので量の少ない1.3kgのタイプを購入。問題なく使用できたので次回は4kgのタイプを購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする