曜日別特売

水平モルタル

水平モルタル - サンホーム
(27件のレビュー)

水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です
6~12時間で硬化します
床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です

用途流動性・コンクリート充填補修材硬化時間6~12時間危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布面積(cm/袋)約5×30×30内容量1袋(10kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34734935BNG10
2,280
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34734935
2024-01-06
用途: 倉庫の下の水平取りに
建設業・工事業

もっと一体感のあるハイジャスターのような、とろみを想定していましたが、よく混ぜても砂が分離しました。
少し水多めにして施工完了。出来上がり見て再レビューします。
水平が取れないと水平モルタルの意味がないので。

1が参考にしています
対象商品 : 34734935
2022-12-19
用途: 屋上の水溜まり解消
卸売・小売業

サイズ的に、1人で運ぶには丁度良い感じでした。使用した時の、施工性、乾燥時間等、そこそこ良い感じのものでした。類似品と比較して、コスパは良い方だと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 34734935
2022-06-09
用途: 会社の外構部のひび割れ補修
卸売・小売業

丁度よい粘度で作業性が良く、硬化時間も早くて満足してます。

3が参考にしています
対象商品 : 34734935
2022-06-08
用途: 側溝の水溜り解消

蚊の発生時期までに側溝の水溜りを埋めるのに使いました。ちょうど良い量で簡単に施工できました。

対象商品 : 34734935
2021-06-25
用途: 傾斜床の水平化工事

基礎レベラーと同様の高流動性モルタル。
但し、ある程度の施工厚が無いと高流動性を発揮できないので、浅い角度の傾斜面(排水傾斜等)の水平化修正には、(施工厚が薄くなるエッジ部分は)若干掘り込みをしたほうが良い。
水が上がって落ち着いたところで鏝仕上げをしても、直後は平滑な肌になるものの、
水上がりが多かった場合は、石灰状の白っぽい表面になる。
多少の収縮はするが、水上がりの「水」の表面張力により、養生シートと接触した部分が盛り上がった状態になるので、表面の水に接触しないような養生をする必要がある。
表面の硬度や強度は高く、浅い施工でも加振すると水平度が向上する。
他のブランドの高流動モルタル・レベラー・水平モルタルと比較したことはないが、
近所のホームセンター店頭のモノは吸湿劣化している場合が多いので、床のコンクリート施工が必要になったら、また購入したい。

4が参考にしています
対象商品 : 34734935
2021-05-03
用途: カーポート内のコンクリトのひび割れ補修に使用
建設業・工事業

カーポート内6ヶ所のひび割れ補修、ひび割れ部分をカッターで20~30mm深さ30ミリに
カットして洗浄機で汚れ粉塵等を清掃し、乾燥後に接地薬剤をブラシつけて散布、乾燥後にブラシに水をつけながらモルタルをカット部分に押し込みながらこてでならしながら進め一連の
作業2日かかりました。モルタルの乾燥も早く夕方には復旧しましたとても良い製品です。

対象商品 : 34734935
2021-01-28
用途: 境界ブロックへの流し込み
その他業種

建築後20年ですが、境界ブロックがそのままで、今後それを利用する事も無いので、
やっとモルタルで塞ぎました。
かなり水っぽい配分で大丈夫か?と思いましたが、きれいに固まってくれ使いやすい商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 34734935
2020-04-30
用途: 駐車場のコンクリートの欠け部分の補修

今回で2回目の購入です。練りやすいし、水平モルタルというだけあって、すぐ水平になってくれるので、とても使いやすいです。この金額でこれだけの質ならかなりお買い得だと思います。なくなったらまたリピートします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする