用途コンクリート、モルタル、石膏ボード、ハードボード、ベニヤ板など内部壁面色白タイプ合成樹脂エマルジョンペイント内部用塗布面積(m2/缶)154~182主な用途コンクリート、モルタル、石膏ボード、ハードボード、ベニヤ板など内部壁面希釈剤水標準塗布量0.11~0.13kg/m2標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋内用危険物の類別非危険物適合塗材コンクリート、モルタル、石膏ボード、ALCなど。木部、合板類油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)0.5(20℃)半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)内容量1缶(20kg)