曜日別特売

丸型防水コネクタ(M12)中継ボックス用コネクタソケットパネル取付タイプ XS2

丸型防水コネクタ(M12)中継ボックス用コネクタソケットパネル取付タイプ XS2 - omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)中継ボックス用コネクタソケットパネル取付タイプ XS2 - omron(オムロン)

省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。
IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。
配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。

使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s耐電圧(V/min)AC1500 1(コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PA樹脂(UL94V-O)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
定格電圧(V)
電源
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66556778XS2P-A422-1都度納期確認AC250AC用ディップ端子コンタクトブロック/ライトグレー
3,050
2,998
3,298(税込)
98日以内出荷
返品不可
46683226XS2P-D522-2-DC250DC用ソルダーカップ端子コンタクトブロック/ライトグレー
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
66556787XS2P-D821-2都度納期確認DC250DC用ソルダーカップ端子コンタクトブロック/ライトグレー
3,450
3,398
3,738(税込)
31日以内出荷
返品不可
66556796XS2P-D822-2都度納期確認DC250DC用ソルダーカップ端子コンタクトブロック/ライトグレー
3,450
3,398
3,738(税込)
61日以内出荷
返品不可
34813186XS2P-D422-2-DC250DC用ソルダーカップ端子コンタクトブロック/ライトグレー
1,040
取扱い終了
34813204XS2P-A422-2-AC250AC用ソルダーカップ端子コンタクトブロック/ライトグレー
1,040
取扱い終了
返品不可
39107214XS2P-D421-2-DC250DC用ソルダーカップ端子コンタクトブロック/ライトグレー
1,040
取扱い終了
返品不可
39107223XS2P-D422-1-DC250DC用ソルダーカップ端子コンタクトブロック/ライトグレー
1,040
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする