丸型防水コネクタ(M12)T型ジョイントプラグ/ソケット XS2

丸型防水コネクタ(M12)T型ジョイントプラグ/ソケット XS2 - omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)T型ジョイントプラグ/ソケット XS2 - omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)T型ジョイントプラグ/ソケット XS2 - omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)T型ジョイントプラグ/ソケット XS2 - omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)T型ジョイントプラグ/ソケット XS2 - omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)T型ジョイントプラグ/ソケット XS2 - omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)T型ジョイントプラグ/ソケット XS2 - omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)T型ジョイントプラグ/ソケット XS2 - omron(オムロン)

省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。
IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。
配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。

耐電圧(V/min)AC1500 1(コネクタ部リーク電流1mA以下)内容量1個
注意
※使用センサの結線図と形XS2Rの内部接続図を十分検討のうえ、ご使用ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
形式
タイプ
電源
定格電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34813231XS2R-D422-1-XS2R防水コネクタDC用DC2504コンタクトブロック/ライトグレー
3,100
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
34813247XS2R-D422-5-XS2R防水コネクタDC用DC2504コンタクトブロック/ライトグレー
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
34813256XS2R-D424-1都度納期確認XS2R防水コネクタDC用DC2504コンタクトブロック/ライトグレー
3,100
2,998
3,298(税込)
31日以内出荷
返品不可
46683235XS2R-A422-1都度納期確認XS2R-----
3,100
2,998
3,298(税込)
31日以内出荷
返品不可
46683244XS2R-A422-2都度納期確認XS2R-----
3,100
2,998
3,298(税込)
31日以内出荷
返品不可
46683253XS2R-D422-2都度納期確認XS2R-----
3,100
2,998
3,298(税込)
31日以内出荷
返品不可
46683262XS2R-D423-1都度納期確認XS2R防水コネクタDC用DC2504コンタクトブロック/ライトグレー
3,100
2,998
3,298(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする