曜日別特売

ネジタイプキャスター ゴム 自在車

ネジタイプキャスター ゴム 自在車 - チヨダ・エスケーケー(SKK)
(1件のレビュー)

金具ユニクロームメッキ仕上げ。

形状自在車材質(車輪)ゴム車車輪タイプ単輪内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高H(mm)
軸径T(mm)
軸長L(mm)
車輪幅(mm)
偏芯E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34737254STS-50R503068M12×P1.75352020
オープン
取扱い終了
代替品有
34737263STS-65R653085M12×P1.75352024
オープン
取扱い終了
代替品有
34737272STS-75R753097M12×P1.75352030
オープン
取扱い終了
代替品有
34737281STL-100R10050125M16×P2.0402532
オープン
取扱い終了
代替品有
34737297STL-125R12560156M16×P2.0402839
オープン
取扱い終了
代替品有
34737245STS-40R402060M12×P1.75351719
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34737254STS-50R02212524420EA-R50STS-50R ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター 02212524ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター1個
599
税込659
メーカー違いの相当品です
34737263STS-65R02212533420EA-R65STS-65R ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター 02212533ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター1個
709
税込780
メーカー違いの相当品です
34737272STS-75R02212542420EA-R75STS-75R ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター 02212542ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター1個
849
税込934
メーカー違いの相当品です
34737281STL-100R02212481420EA-R100STL-100R ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター 02212481ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター1個
1,498
税込1,648
メーカー違いの相当品です
34737297STL-125R02212497420EA-R125STL-125R ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター 02212497ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター1個
2,298
税込2,528
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34737245
2017-02-16
用途: 会社
日本厨房サービス株式会社

価格が安く非常に助かります。
今後もお願いしたい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする