曜日別特売

クイックシール継手 スイーベルナットメスコネクタ

クイックシール継手 スイーベルナットメスコネクタ - ニッタクイックシール継手 スイーベルナットメスコネクタ - ニッタクイックシール継手 スイーベルナットメスコネクタ - ニッタクイックシール継手 スイーベルナットメスコネクタ - ニッタクイックシール継手 スイーベルナットメスコネクタ - ニッタ
形状スイーベルナットメスコネクタ使用流体空気、一般作動油、水最高使用圧力(MPa)5材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100負圧性能(kPa)-101.294内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(Φmm)
最小内径d2(Φmm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅H1(mm)
二面幅H2(mm)
二面幅H3(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
ねじ寸法T
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34741411SC4N4×2-PF1/854334.72.80.91512.010144GG1/8
763
599
659(税込)
当日出荷
34741427SC4N6×4-PF1/854334.62.72.71512.012146GG1/8
763
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
34741436SC4N6×4-PF1/475.734.74.652.71517.012196GG1/4
773
749
824(税込)
当日出荷
34741445SC4N8×6-PF1/475.734.64.654.71617.014198GG1/4
794
769
846(税込)
当日出荷
34741454SC4N10×8-PF1/475.738.84.256.71717.0171910GG1/4
855
849
934(税込)
当日出荷
34741463SC4N10×8-PF3/8106.840.94.26.76.71719.0172210GG3/8
1,283
1,198
1,318(税込)
当日出荷
34741481SC4N12×9-PF1/2149.546.14.8107.61822.0192712GG1/2
1,722
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
34741472SC4N12×9-PF3/8106.841.44.87.67.61819.0192212-G3/8
1,023
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする