ACE(エース)
SUS丸環 330L
材質
SUS304
耐荷重(kg)
1000
仕上
研磨
注意
※リングが付いていない商品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34741847
242-118
1本
Φ19×330
2.4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25907299
-
1個
60×330×9
1.2
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください