ACE(エース)
パラペット吊り金物
材質
SUS304
仕様
リングなし
寸法(mm)
12×65×340
質量(kg)
2.0
仕上
研磨
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34741901
242-158
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください