ローレットタラップ

ローレットタラップ - ACE(エース)ローレットタラップ - ACE(エース)ローレットタラップ - ACE(エース)
材質SUS304仕上ピーリング寸法C(mm)50内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
質量(kg)
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34742066241-5103002501.919
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
34742075241-5114003002.319
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
34742084241-512400300322
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする