ACE(エース)
ローレット93Aタラップ
仕様
ローレット加工
材質
SUS304
質量(kg)
3.4
寸法(Φmm)
22
仕上
ピーリング
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34742093
241-490
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください