ACE(エース)
タラップ押さえ板
材質
SUS304
仕上
FB/ヘアーライン
内容量
1枚
注意
※ALCにご使用の場合は押
え板で挟み、ボルト締めし
てください。ただし、ALCの
耐荷重にご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34742111
241-437
0.8
360
400
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34742136
241-438
0.9
410
450
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34742154
241-439
1
460
500
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください