ACE(エース)
パイプステップ ブラケットのみ
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34742434
241-776
145× 65
1
後付け用
¥
4,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
34742425
241-775
295×100
1.8
先付け用
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください