曜日別特売

タイゴンチューブ 3355L(ミリサイズ)

タイゴンチューブ 3355L(ミリサイズ) - タイゴン

ローラーポンプでの使用で、シリコンチューブの約5倍の寿命です。
内面平滑性にすぐれ、粒子成分の滞留を防ぐことができます。
白金化合物を加硫剤に使用しているため、溶出物が少ない。
USPクラスVI、FDA規格に適合しています。
製薬、化学、血液分析、液体クロマトグラフィー、ホット飲料の用途に適しています。

長さ(m)15内容量1巻(15m)
注意
※海外取寄せ商品のため、欠品時には2か月ほど納期がかかる場合があります
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02971981102-2380113710-17-12-11
39,800
取扱い終了
返品不可
02971997710-17-12-1224710-17-12-12
28,000
取扱い終了
返品不可
02972006710-17-12-1335710-17-12-13
30,000
取扱い終了
返品不可
02972015710-17-12-1446710-17-12-14
33,000
取扱い終了
返品不可
24165803102-2380224710-17-12-12
47,500
取扱い終了
返品不可
24165812102-2380335710-17-12-13
50,500
取扱い終了
返品不可
24165828102-2380446710-17-12-14
68,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする