ALステップ用安全ガードのみ

ALステップ用安全ガードのみ - ACE(エース)ALステップ用安全ガードのみ - ACE(エース)ALステップ用安全ガードのみ - ACE(エース)ALステップ用安全ガードのみ - ACE(エース)
(1件のレビュー)

後付
ユニット二分割式

取付け方法
(1)2つ割りにされた本体を取付金具にM6ビスを通し各段ごとに取付け、固定してください。
(2)安全ガードを梯子フレームに取付けてください。
※フレームの下穴はブラケットの位置にあわせてΦ9下穴をあけてください。(貫通)
材質アルミ寸法(mm)1800×675質量(kg)9仕上アルマイトシルバー内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34742723241-815
131,500
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34742723
2018-10-17
用途: 屋上の清掃時安全対策として
株式会社 ファースト

軽量で施工が容易であるが、多種のカラーがあればもっと良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする