田島メタルワーク
メイルボックス
キーで錠前を解錠させるシリンダー錠です。解錠時にはキーが抜けなくなり、ツマミの役目をします。
材質
本体/SUS304、防水ゴムEPT
差込口/SUS 304、硬質ゴムEPT
連結パイプ/塩化ビニール樹脂
取手/硬質ゴムEPT
錠前/カムロック
仕上
本体/ヘアーライン
差込口プレート/鏡面仕上
用途
屋内・屋外仕様です。
付属品
ポストロ・連結パイプ
質量(kg)
15.5
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)
368×60
内容量
1台
注意
※防滴仕様ですが強い風雨や郵便物の投入が不完全ですと雨水が浸入することがあります。雨のかかりが少ない場所へご設置ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34742793
MX-102
300
650
390
本体/1.0
差込口/3.0
差込口蓋/1.5
連結パイプ/2.0
¥
165,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください