曜日別特売

ポスト口 連結パイプのみ

ポスト口 連結パイプのみ - 田島メタルワークポスト口 連結パイプのみ - 田島メタルワーク
材質
差込口/SUS 304、硬質ゴムEPT
連結パイプ/塩化ビニール樹脂
寸法t(mm)
差込口/3.0
差込口蓋/1.5
連結パイプ/2.0
質量(kg)2.8寸法H(mm)100寸法W(mm)390仕上差込口プレート/鏡面仕上有効開口寸法(間口×高さ)(mm)368×60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34742802PK-102
41,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

郵便差入口・新聞受け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする