コーワソニア
専用自立スタンド
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法D(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34742845
S-708-2H
1310
60
60
2.8
¥
27,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34742854
S-708-3H
1120
70
100
3
¥
30,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください