NASTA(ナスタ)
SUS室名札
名札部は透明2.0mmに0.5mmのグレー塩ビプレート(45×210)を挿入します。
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン・クリア塗装
内容量
1枚
注意
※部屋番号(数字)・名前は別途ご用意下さい。
※取付ねじ・プラグは付属しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34743021
KS-N35S
505
115
210
¥
5,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
34743037
KS-N36S
314
75
210
¥
4,950
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
34743046
KS-N37S
281
150
91
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください