CC-Link接続用プラグ

CC-Link接続用プラグ - 3M(スリーエム)CC-Link接続用プラグ - 3M(スリーエム)
ボディ/黒
カバー/赤
耐電圧
漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)
隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加
極数5種類角型コンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)AC/DC250使用温度(℃)-20~75定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)絶縁抵抗(MΩ)1000以上材質(カバー)ポリカーボネイト樹脂(UL94V-O)材質(ボディ)ナイロン樹脂結合方式ワンタッチ材質(コンタクト)銅合金適合電線径(Φmm)2.2~3.0導体サイズ(mm2)0.50(AWG20)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3482740535805-6000-B0M GF
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2784:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする