曜日別特売

【レンタル】デジタルハンドタコメータ(校正書付)

【レンタル】デジタルハンドタコメータ(校正書付) - 小野測器【レンタル】デジタルハンドタコメータ(校正書付) - 小野測器
反射検出距離20 ~300mm保存温度範囲(℃)-10~+55内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全15種類を絞り込む
レンタル日数(日)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
検出方式
セット内容
質量(g)
使用温度範囲(℃)
電源
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
アナログ出力
表示桁数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34757231HT-55005可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプターHT-0502装着時)本体、接触アダプター、接触子、周速リング、反射マーク、単4形乾電池×3、収納ケース、校正証明書約267(乾電池含む)
約329(乾電池含む、接触アダプター有り)
0 ~+40単4形乾電池(1.5V)×4個180.5×47.5×66
237.2×47.5×66(接触アダプタ有り)
出力電圧:0~1 V/0 ~ フルスケール(フルスケールは任意設定可)
変換方式:10 bit D/A変換方式
リニアリティ:± 1 %/フルスケール
出力更新時間:50 ms+1周期時間以内
温度安定度:±0.05 %/フルスケール/℃(スパン&ゼロ)
設定誤差:±0.5 %/フルスケール
負荷抵抗:100 kΩ以上
液晶表示5桁、バックライト付き
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34758656HT-550010可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプターHT-0502装着時)本体、接触アダプター、接触子、周速リング、反射マーク、単4形乾電池×3、収納ケース、校正証明書約267(乾電池含む)
約329(乾電池含む、接触アダプター有り)
0 ~+40単4形乾電池(1.5V)×4個180.5×47.5×66
237.2×47.5×66(接触アダプタ有り)
出力電圧:0~1 V/0 ~ フルスケール(フルスケールは任意設定可)
変換方式:10 bit D/A変換方式
リニアリティ:± 1 %/フルスケール
出力更新時間:50 ms+1周期時間以内
温度安定度:±0.05 %/フルスケール/℃(スパン&ゼロ)
設定誤差:±0.5 %/フルスケール
負荷抵抗:100 kΩ以上
液晶表示5桁、バックライト付き
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34760074HT-550015可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプターHT-0502装着時)本体、接触アダプター、接触子、周速リング、反射マーク、単4形乾電池×3、収納ケース、校正証明書約267(乾電池含む)
約329(乾電池含む、接触アダプター有り)
0 ~+40単4形乾電池(1.5V)×4個180.5×47.5×66
237.2×47.5×66(接触アダプタ有り)
出力電圧:0~1 V/0 ~ フルスケール(フルスケールは任意設定可)
変換方式:10 bit D/A変換方式
リニアリティ:± 1 %/フルスケール
出力更新時間:50 ms+1周期時間以内
温度安定度:±0.05 %/フルスケール/℃(スパン&ゼロ)
設定誤差:±0.5 %/フルスケール
負荷抵抗:100 kΩ以上
液晶表示5桁、バックライト付き
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35096923HT-550030可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプターHT-0502装着時)本体、接触アダプター、接触子、周速リング、反射マーク、単4形乾電池×3、収納ケース、校正証明書約267(乾電池含む)
約329(乾電池含む、接触アダプター有り)
0 ~+40単4形乾電池(1.5V)×4個180.5×47.5×66
237.2×47.5×66(接触アダプタ有り)
出力電圧:0~1 V/0 ~ フルスケール(フルスケールは任意設定可)
変換方式:10 bit D/A変換方式
リニアリティ:± 1 %/フルスケール
出力更新時間:50 ms+1周期時間以内
温度安定度:±0.05 %/フルスケール/℃(スパン&ゼロ)
設定誤差:±0.5 %/フルスケール
負荷抵抗:100 kΩ以上
液晶表示5桁、バックライト付き
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33116309HT-5500延長8可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプターHT-0502装着時)本体、接触アダプター、接触子、周速リング、反射マーク、単4形乾電池×3、収納ケース約267(乾電池含む)
約329(乾電池含む、接触アダプター有り)
0 ~+40単4形乾電池(1.5V)×4個180.5×47.5×66
237.2×47.5×66(接触アダプタ有り)
出力電圧:0~1 V/0 ~ フルスケール(フルスケールは任意設定可)
変換方式:10 bit D/A変換方式
リニアリティ:± 1 %/フルスケール
出力更新時間:50 ms+1周期時間以内
温度安定度:±0.05 %/フルスケール/℃(スパン&ゼロ)
設定誤差:±0.5 %/フルスケール
負荷抵抗:100 kΩ以上
液晶表示5桁、バックライト付き
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59741705HT-550060可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプターHT-0502装着時)本体、接触アダプター、接触子、周速リング、反射マーク、単4形乾電池×3、収納ケース、校正証明書約267(乾電池含む)
約329(乾電池含む、接触アダプター有り)
0 ~+40単4形乾電池(1.5V)×4個180.5×47.5×66
237.2×47.5×66(接触アダプタ有り)
出力電圧:0~1 V/0 ~ フルスケール(フルスケールは任意設定可)
変換方式:10 bit D/A変換方式
リニアリティ:± 1 %/フルスケール
出力更新時間:50 ms+1周期時間以内
温度安定度:±0.05 %/フルスケール/℃(スパン&ゼロ)
設定誤差:±0.5 %/フルスケール
負荷抵抗:100 kΩ以上
液晶表示5桁、バックライト付き
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59741721HT-550090可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプターHT-0502装着時)本体、接触アダプター、接触子、周速リング、反射マーク、単4形乾電池×3、収納ケース、校正証明書約267(乾電池含む)
約329(乾電池含む、接触アダプター有り)
0 ~+40単4形乾電池(1.5V)×4個180.5×47.5×66
237.2×47.5×66(接触アダプタ有り)
出力電圧:0~1 V/0 ~ フルスケール(フルスケールは任意設定可)
変換方式:10 bit D/A変換方式
リニアリティ:± 1 %/フルスケール
出力更新時間:50 ms+1周期時間以内
温度安定度:±0.05 %/フルスケール/℃(スパン&ゼロ)
設定誤差:±0.5 %/フルスケール
負荷抵抗:100 kΩ以上
液晶表示5桁、バックライト付き
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59741730HT-5500120可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプターHT-0502装着時)本体、接触アダプター、接触子、周速リング、反射マーク、単4形乾電池×3、収納ケース、校正証明書約267(乾電池含む)
約329(乾電池含む、接触アダプター有り)
0 ~+40単4形乾電池(1.5V)×4個180.5×47.5×66
237.2×47.5×66(接触アダプタ有り)
出力電圧:0~1 V/0 ~ フルスケール(フルスケールは任意設定可)
変換方式:10 bit D/A変換方式
リニアリティ:± 1 %/フルスケール
出力更新時間:50 ms+1周期時間以内
温度安定度:±0.05 %/フルスケール/℃(スパン&ゼロ)
設定誤差:±0.5 %/フルスケール
負荷抵抗:100 kΩ以上
液晶表示5桁、バックライト付き
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34757247HT-51005可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプターHT-0501装着時)本体、接触アダプター、接触子、周速リング、反射マーク、マイナスドライバー、収納ケース、単3形乾電池×3非接触時/約200(電池含む)
接触アダプター装着時/約260(電池含む)
0~+40単3形乾電池(1.5V)×3個160×36×60電圧:0~1V/フルスケール(フルスケール値は3レンジ切換)リニアリティ±1.0%/フルスケール以内5桁
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34758665HT-510010可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプターHT-0501装着時)本体、接触アダプター、接触子、周速リング、反射マーク、マイナスドライバー、収納ケース、単3形乾電池×3非接触時/約200(電池含む)
接触アダプター装着時/約260(電池含む)
0~+40単3形乾電池(1.5V)×3個160×36×60電圧:0~1V/フルスケール(フルスケール値は3レンジ切換)リニアリティ±1.0%/フルスケール以内5桁
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34760083HT-510015可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプターHT-0501装着時)本体、接触アダプター、接触子、周速リング、反射マーク、マイナスドライバー、収納ケース、単3形乾電池×3非接触時/約200(電池含む)
接触アダプター装着時/約260(電池含む)
0~+40単3形乾電池(1.5V)×3個160×36×60電圧:0~1V/フルスケール(フルスケール値は3レンジ切換)リニアリティ±1.0%/フルスケール以内5桁
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35096914HT-510030可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプターHT-0501装着時)本体、接触アダプター、接触子、周速リング、反射マーク、マイナスドライバー、収納ケース、単3形乾電池×3非接触時/約200(電池含む)
接触アダプター装着時/約260(電池含む)
0~+40単3形乾電池(1.5V)×3個160×36×60電圧:0~1V/フルスケール(フルスケール値は3レンジ切換)リニアリティ±1.0%/フルスケール以内5桁
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34761501HT-5100延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプターHT-0501装着時)本体、接触アダプター、接触子、周速リング、反射マーク、マイナスドライバー、収納ケース、単3形乾電池×3非接触時/約200(電池含む)
接触アダプター装着時/約260(電池含む)
0~+40単3形乾電池(1.5V)×3個160×36×60電圧:0~1V/フルスケール(フルスケール値は3レンジ切換)リニアリティ±1.0%/フルスケール以内5桁
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34761492HT-5500延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプターHT-0502装着時)本体、接触アダプター、接触子、周速リング、反射マーク、単4形乾電池×3、収納ケース約267(乾電池含む)
約329(乾電池含む、接触アダプター有り)
0 ~+40単4形乾電池(1.5V)×4個180.5×47.5×66
237.2×47.5×66(接触アダプタ有り)
出力電圧:0~1 V/0 ~ フルスケール(フルスケールは任意設定可)
変換方式:10 bit D/A変換方式
リニアリティ:± 1 %/フルスケール
出力更新時間:50 ms+1周期時間以内
温度安定度:±0.05 %/フルスケール/℃(スパン&ゼロ)
設定誤差:±0.5 %/フルスケール
負荷抵抗:100 kΩ以上
液晶表示5桁、バックライト付き
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33116318HT-5100延長8可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプターHT-0501装着時)本体、接触アダプター、接触子、周速リング、反射マーク、マイナスドライバー、収納ケース、単3形乾電池×3非接触時/約200(電池含む)
接触アダプター装着時/約260(電池含む)
0~+40単3形乾電池(1.5V)×3個160×36×60電圧:0~1V/フルスケール(フルスケール値は3レンジ切換)リニアリティ±1.0%/フルスケール以内5桁
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする