【レンタル】ポータブル摩擦計 3Dミューズ

【レンタル】ポータブル摩擦計 3Dミューズ - HEIDON(新東科学)

ビルやホテル、建設現場をはじめ、あらゆるビジネスシーンで活躍
ポータブルだから持ち運びに便利です。たとえば建設現場で、お客様の目の前で2つの壁材の静摩擦を測定することで、材質の違いを数字で説明できます。
化粧品・薬品の触感などもその場で測り、他社製品との違いを数値で納得させることができるため、製造業や流通業などの営業ツールとしても便利です。
見た目では分かりにくい、言葉では説明しづらい技術指導などの現場で、数値で明確化することが可能
たとえば、飲食業での麺の食感、ガソリンスタンドでのワックスがけの技術、カンナで平面に木材を削る大工の技術など、手に取った感覚や触れた感覚が数値で見えるため、ワックスの仕上がり具合といった感覚的に判断されていた業務への支援、技術習得への理解が早まります。
離れた場所でも数値化で、各チェーン店の技術の均一化が図れます。
他社製品と「さわり心地」「しっとり感」など、どこが違うのか、初心者でも簡単に測定できます。
研究室などでの大規模なプロジェクトではない企画案のデータ収集や新商品の提案書づくりなどにも便利です。
複数回の測定値をメモリーし、測定回数と平均摩擦係数を表示します。測定は、被試験体に載せ、スイッチを押すだけです。
個人差はありません。単3形乾電池使用で、どこでも素早く測定できます。

用途
床面の摩擦測定。
薬品、化粧品のすべり測定。
生産ライン上の各部摩擦測定(コンベア、ロール部など)。
紙、フィルム、布などの摩擦測定。
その他、卓上型試験機上で不可能なサンプルの測定
セット内容本体、スライダー取付けプラスドライバー、スライダー取外し治具、単3形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース測定範囲静摩擦係数 0.000~1.300電源単3形アルカリ乾電池×4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×42×139表示分解能0.001内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34760241TYPE:3715
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35097982TYPE:3730
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33116449TYPE:37延長2
オープン
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59745221TYPE:3760
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59745230TYPE:3790
オープン
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59745239TYPE:37120
オープン
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34757405TYPE:375
オープン
51,980
57,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34758823TYPE:3710
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34761666TYPE:37延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする