曜日別特売

【レンタル】電子天秤(充電池仕様)

【レンタル】電子天秤(充電池仕様) - A&D

バックライト付き大型液晶。
クッキリ表示し、悪環境下でも読み取りミスを防ぎます。
ステンレス製トップ・プレート。
耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用しました。
データ取り込みソフトソフト WinCT(CD-ROM)。
計量データをWindows PCに取り込める特製ソフトWinCTを標準添付。これにより、データをExcelやWordなどに読み込んだり、テキストファイルに保存可能。
高速レスポンス。
素早くはかれ、計量効率をアップします。
フルラインナップ。
ひょう量・最小表示の異なる16モデルの中から、最適の1台をお選びいただけます。
ACAI(自動計数精度向上機能)。
独自のソフトにより、操作が簡単で精度の高い個数計として、ご使用いただけます。
3つの測定モード。
g、%、個数から、ワンタッチで選択・切り替えが可能です。
オートパワーオフ。
約5分間で電源が切れ、電源の節約が可能です。
コンパレータ表示。
2つの数値(上下限値)または、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。
GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。
プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付け・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。
日常の保守点検の記録管理が便利です。

電源
ACアダプター(TB-162:100V 50Hz/60Hz、約10VA)
または、Ni-MHバッテリー(15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能)
セット内容本体、ACアダプター、計量皿、バッテリー、取扱説明書、収納ケース質量(kg)約1.5ひょう量(g)12000最小表示(g)1再現性1g(標準偏差)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53個数モード/サンプル数(個)5、10、25、50または100個数モード/計数可能最小単位質量(g)1計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×133動作温湿度範囲-10~+40℃、RH85%以下(ただし、結露しないこと)直線性±1gパーセントモード/100%登録最小質量(g)100パーセントモード/最小表示(%)0.1個数モード/最大計数値(個)12000感度ドリフト±20ppm/℃(+10~+30℃)表示書き換え間隔約10回/秒表示モードg、pcs(個数)、%(パーセント)インターフェイスRS-232C(標準装備・データ通信用ソフトウェアWinCT付き)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34757511EK-12Ki5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34758936EK-12Ki10
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34760354EK-12Ki15
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35096765EK-12Ki30
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33116546EK-12Ki延長7
オープン
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59739788EK-12Ki60
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59739797EK-12Ki90
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59739806EK-12Ki120
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34761772EK-12Ki延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする