安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
1000データのメモリー機能搭載
一定間隔ごとの自動メモリーも可能。短時間(半日程度)の簡易モニタリングなどに有効です。
ショートインターバルメモリー機能:1秒~99分59秒または、ロングインターバルメモリー機能:2分~99時間59分(ロングインターバルメモリー機能では、1分間の測定後、次の測定までは電源はOFF(スリープ状態)になります)。
2項目同時表示でさらに見やすくなりました
カスタムLCD表示器が約1.2倍(メーカー従来比)の大きさとなりいっそう見やすくなりました。また、2項目同表示なので、2項目のリアルタイムな観測が容易となっております。
優れた拡張性
充実のバリエーション支援機能
測定範囲【センサー】
pH0~14、0~+100℃(pH/ORP)
標準隔膜使用時:0~20mg/L(溶存酸素)
【本体】
pH:0.00~14.00、ORP:0~±2,000mV、温度0~+100℃
溶存酸素:0~20.00mg/L、飽和率:0~200%、温度0~+50℃(標準隔膜使用時)
型番GST-2729C(pH/ORP)
OE-270AA(溶存酸素)
アナログ出力出力数/項目 ch1:出力数2(設定数、温度) ch2:出力数2(設定数、温度)
仕様/pH:±700mV(pH0~14)、ORP:±1V(0~±2000mV)
溶存酸素/飽和率:0~1V FS(各レンジ)、温度:0~1V(0~100℃)
測定方法pH/ガラス電極法
溶存酸素/隔膜式ガルバニ電池法
校正pH:最大3点校正
溶存酸素:ゼロ・スパン校正
表示範囲pH:0.00~14.00、ORP:0~±2,000mV、温度0~+100℃
溶存酸素:0~20.00mg/L、飽和率:0~200%、温度0~+50℃(標準隔膜使用時)
繰返し性【機器本体】
pH:±0.02pH、ORP:±2mV
溶存酸素:±0.2mg/L、飽和率:±2%(標準隔膜使用時)
電極pH複合電極 キャル・メモ(pH/ORP)
溶存酸素電極 キャル・メモ(溶存酸素)
接続センサーch1:溶存酸素
ch2:pH/ORP
用途フィールド測定セット内容本体、pHセンサー、pH校正用標準液(4、7)、pH電極内部液、ポリ容器×3、DOセンサー、予備隔膜、DO電極内部液、伸縮ロッド、通信ケーブル、取扱説明書、収納ケース型式JIS型式I(pH)消費電力(W)約0.0014(電池3V使用時)電源単3形乾電池×2本体質量(g)約300(電池含む)電池寿命(時間)約400(※撹拌機能付き溶存酸素電極接続時を除く。)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×173×35表示器カスタムLCD(2ch測定値同時表示)データメモリ1000データリード線(m)5時計機能有(測定時常時表示)オートホールド有(安定判断値:固定)防水仕様IP67(センサー接続時および外部入出力部マスク時有効)※1m、30分浸漬可インターフェイスRS-232C/通信方式:調歩同期式、ポートレート:19200bps、キャラクター長:8ビット、パリティ:なし、ストップビット:1ビット補正機能溶存酸素:塩分補正、大気圧補正(キー入力による)性能保証温度、湿度0~+45℃、90%以下(結露しないこと)内容量1台