安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
軽量な測量ロープを使用し、ロープの断面を従来品よりコンパクトに加工しているため、ボーリングパイプ内の水滴等、表面張力の影響をより受けにくくなりました。
従来のステンレスワイヤーに銅線を混入したことにより電極からブザーへとより正確に信号を伝えます。
アース不要。
水位を電子音によって知らせるタイプです。
強靱なステンレスワイヤーを使用しているため、よほど無理な力を加えない限り簡単には切れません(耐荷重量約120kg/メーカー調べ)(最小目盛1cm)。
ロープ式水位計を従来のリールケースからプラスチック製に改良することにより、 コンパクトかつ軽量化いたしました。
電池交換がワンタッチでできるように改良しました。